Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Rörklämma 9/16 tum acetal - paket med 3 | AF4BNZ 8P648 / 18212-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Rörklämma 9/16 tum acetal - paket om 3

Finns i lager
Artikel: AF4BNZ Modell: F18212-0000Korsreferens: 8P648 / 18212-0000

Få det Maj 20, Måndag
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
432SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlast skruvklämma
Diameter12.7mm (0.50 ")
Längd50.8mm (2 ")
Materialacetal
Max. Käftöppning0 till 14 mm (0 till 0.50 ")

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Rörklämma 9/16 tum acetal - paket om 3
432SEK /packa