Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 Provrörsställ Poxygrid(R) Halvstorlek | AG9QMX 21TP97 / 18788-1600

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 Provrörsställ Poxygrid(R) Halvstorlek

Finns i lager
Artikel: AG9QMX Modell: F18788-1600Cross Ref: 21TP97 / 18788-1600
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
677SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProvrörshållare
FärgGrön
Höjd2.5 "
Längd4 15 / 16 "
MaterialEpoxibelagd ståltråd
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.67
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialBreddPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0000 Provrörsställ No-Wire 13mm Blå | AG9QMC 21TP54 / 18747-0000 F18747-0000Blå2.5 "9 7 / 10 "polypropylen4 1 / 10 "459SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0003 Provrörsställ No-Wire 25mm Blå | AG9QME 21TP56 / 18747-0003 F18747-0003Blå2.5 "9 7 / 10 "polypropylen4 1 / 10 "471SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0003 Provrörsställ No-Wire 25mm Röd | AG9QMF 21TP57 / 18746-0003 F18746-0003Red2.5 "9 7 / 10 "polypropylen4 1 / 10 "467SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0003 Provrörsställ No-Wire 25 mm Vit | AG9QMG 21TP58 / 18745-0003 F18745-0003White2.5 "9 7 / 10 "polypropylen4 1 / 10 "479SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 Provrörsställ Poxygrid(R) Halvstorlek | AG9QMY 21TP98 / 18788-2000 F18788-2000Grön2.5 "4 15 / 16 "Epoxibelagd ståltråd4.25 "717SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18754-0001 Provrörsställ Poxygrid(R) Blå | AG9QNF 21TR33 / 18754-0001 F18754-0001Blå2.5 "8"Epoxibelagd ståltråd3.62 "846SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1013 Provrörsställ Stapelbart 72 platser | AG9QNH 21TR56 / 18860-1013 F18860-1013White4.25 "9.25 "polypropylen4.437 "997SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 Provrörsställ Poxygrid(R) Halvstorlek
677SEK /enhet