LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sump Pump 1/2 Hp 12 Inch Höjd | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400

LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sump Pump 1/2 Hp 12 Inch Höjd

Finns i lager
Artikel: AE3MKD Modell: 620240Korsreferens: 5EAF8 / FLS-400

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvvattningspump
Byråns efterlevnadcCSAus
AmpsAC 5
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Sladdstorlek16/3
SnörtypSJTW
Diameter7 5 / 16 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head54
GPM för vatten @ 15 ft. av Head49
GPM för vatten @ 20 ft. av Head42
GPM för vatten @ 25 ft. av Head34
GPM för vatten @ 30 ft. av Head22
GPM för vatten @ 5 ft. av Head58
Handletermoplast
Höjd12 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialGummi
Längd7 5 / 16 "
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 16 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud37 ft.
MotorhöljeAluminium
MotorhusmaterialAluminium
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKol / keramik, kiselkarbid
Termisk skyddJa
ToppmaterialRostfritt stål
TypAvvattning / verktyg
Spänning115
Garanti2 Years
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.5425
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsSladdstorlekGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHandleHöjdHPPumphjulsmaterialPris
LITTLE GIANT PUMPS 620241 Sump Pump 1 Hp 14 Inch Höjd | AE3MKE 5EAF9 / FS-750 62024154AC 1014/380Rostfritt stål14 "1Duktilt järn13 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sump Pump 1/2 Hp 12 Inch Höjd
10 607 kr /enhet