Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Slev 250mL | AH9ZCR 46C966 / 36776-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Skänk 250mL

Finns i lager
Artikel: AH9ZCR Modell: F36776-0000Korsreferens: 46C966 / 36776-0000

Få det Maj 15, Onsdag
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
707SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlev
Kapacitet250 ml / 8-1 / 2 oz.
FärgNatural
MaterialPolyeten med hög täthet
TypKemisk och korrosionsbeständig skänk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0771
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Slev 50mL | AH9ZCQ 46C965 / 36774-0000 F36774-000050 ml / 1-3 / 4 oz.524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Skänk 250mL
707SEK /enhet