BELL & GOSSETT 111044 Power Pack 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AC8MJQ 3CFE2

BELL & GOSSETT 111044 Power Pack 1/2 hk 1725 rpm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC8MJQ Modell: 111044Korsreferens: 3CFE2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattencirkulationsmotor
KapslingÖppna Dripproof
RamB&G ram 6 "
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare5.2/2.6
HP1/2
Hz60
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanVattencirkulatorer
MotorskyddBil
motortypDelad fas
Varvtal på typskylten1725
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.565
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpänningRamFulllastförstärkareHPMotordesignMotorskyddFasTermisk skyddPris
BELL & GOSSETT 111040 Power Pack 1/4 hk 1725 rpm 115v | AC8MJN 3CFD8 111040115B&G ram 6 "3.01/4Delad fasBil1Bil16 738 kr
BELL & GOSSETT 111042 Power Pack 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AC8MJP 3CFE1 111042115/230B&G ram 6 "4.2/2.11/3Delad fasBil1Bil21 516 kr
BELL & GOSSETT 111047 Power Pack 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AC8MJR 3CFE3 111047115/230B&G ram 6 "7.0/3.53/4Delad fasBil1Bil34 613 kr
BELL & GOSSETT 169232 Power Pack 1 Hp 1725 Rpm 115/208 To 230v | AC8MJT 3CFE4 169232115 / 208-230NEMA 489.8/4.51Delad fasBil1Bil45 132 kr
BELL & GOSSETT 169237 Power Pack 1-1 / 2 Hp 208 till 230 / 460v | AC8MJU 3CFE6 169237208-230/460NEMA 564.8/2.41.53-fasIngen3Ingen34 737 kr
BELL & GOSSETT 111034 Power Pack 1/12 Hp 1725 Rpm 115v | AC8MJV 3CFE7 111034115B&G ram 5 "1.751/12Delad fasBil1Bil7 351 kr
BELL & GOSSETT 111031 Power Pack 1/6 Hp 1725 Rpm 115v | AC8MJW 3CFE8 111031115B&G ram 5 "1.91/6Delad fasBil1Bil10 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT 111044 Power Pack 1/2 hk 1725 rpm 115/230v
29 967 kr /enhet