Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline Air Separator Gjutjärn 1-1 / 4 tum | AE8PFJ 6ETT5

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline Air Separator Gjutjärn 1-1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AE8PFJ Modell: 1AS-1.25Korsreferens: 6ETT5
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
733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline luftavskiljare
Höjd6.125 "
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Max. Flöde25 GPM
Max. Flöde GPM25
Max. Temp.300 F
Max. Arbetstryck175 PSI
Classic Outlet1-1 / 4 "NPT
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8421398040
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline Air Separator Gjutjärn 1-1/4 Inch
733SEK /enhet