BELL & GOSSETT B1125S-3 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQR 4NU71

BELL & GOSSETT B1125S-3 Steam Trap Max Drift Psi 125 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD8ZQR Modell: B1125S-3Korsreferens: 4NU71

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)3/4
Body MaterialGjutjärn
Max. Drift PSI125
TypInverterad skopa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.265
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris
BELL & GOSSETT B1030S-2 Steam Trap Max Operating Psi 250 1/2 In | AB9EVF 2CMG2 B1030S-21/22501 / 2 "1/24 710 kr
BELL & GOSSETT B1180S-2 Steam Trap Max Operating Psi 180 1/2 In | AB9EVG 2CMG3 B1180S-21/21801 / 2 "1/24 707 kr
BELL & GOSSETT B1075S-2 Steam Trap Max Operating Psi 75 1/2 In | AB9EVH 2CMG4 B1075S-21/2751 / 2 "1/24 272 kr
BELL & GOSSETT B1030S-3 Steam Trap Max Operating Psi 30 3/4 In | AB9EVJ 2CMG5 B1030S-33/4303 / 4 "3/44 968 kr
BELL & GOSSETT B1075S-3 Steam Trap Max Operating Psi 75 3/4 In | AB9EVK 2CMG6 B1075S-33/4753 / 4 "3/45 679 kr
BELL & GOSSETT B1180S-3 Steam Trap Max Operating Psi 180 3/4 In | AB9EVL 2CMG7 B1180S-33/41803 / 4 "3/44 618 kr
BELL & GOSSETT B1125S-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQZ 4NU78 B1125S-21/2125--4 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT B1125S-3 Steam Trap Max Drift Psi 125 3/4 In
4 550 kr /enhet