BELL & GOSSETT B1180S-3 Steam Trap Max Operating Psi 180 3/4 In | AB9EVL 2CMG7

BELL & GOSSETT B1180S-3 Steam Trap Max Drift Psi 180 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB9EVL Modell: B1180S-3Korsreferens: 2CMG7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)3/4
Body MaterialGjutjärn
Nedströms PSI Range0 till 180
Max. Drift PSI180
Max. Temp.450 grader F
NPT-inlopp3 / 4 "
NPT-utlopp3/4
NPT-port3/4 tum
RörkonfigurationI kroppen, i linje
TypInverterad skopa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.355
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSINPT-inloppNPT-utloppPris
BELL & GOSSETT B1030S-2 Steam Trap Max Operating Psi 250 1/2 In | AB9EVF 2CMG2 B1030S-21/22501 / 2 "1/24 710 kr
BELL & GOSSETT B1180S-2 Steam Trap Max Operating Psi 180 1/2 In | AB9EVG 2CMG3 B1180S-21/21801 / 2 "1/24 707 kr
BELL & GOSSETT B1075S-2 Steam Trap Max Operating Psi 75 1/2 In | AB9EVH 2CMG4 B1075S-21/2751 / 2 "1/24 272 kr
BELL & GOSSETT B1030S-3 Steam Trap Max Operating Psi 30 3/4 In | AB9EVJ 2CMG5 B1030S-33/4303 / 4 "3/44 968 kr
BELL & GOSSETT B1075S-3 Steam Trap Max Operating Psi 75 3/4 In | AB9EVK 2CMG6 B1075S-33/4753 / 4 "3/45 679 kr
BELL & GOSSETT B1125S-3 Steam Trap Max Operating Psi 125 3/4 In | AD8ZQR 4NU71 B1125S-33/4125--4 550 kr
BELL & GOSSETT B1125S-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AD8ZQZ 4NU78 B1125S-21/2125--4 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT B1180S-3 Steam Trap Max Drift Psi 180 3/4 In
4 618 kr /enhet