Bell & Gossett PL-36 varmvattencirkulationspump är idealisk för cirkulation av varmvatten genom system, vilket säkerställer jämn uppvärmning och minskad energiförbrukning. Det förhindrar kalla fläckar, optimerar energieffektiviteten och ger användarna ett pålitligt och bekvämt värmesystem. Den används i vattenbaserade värmesystem, såsom radiatorer, golvvärme och golvvärmare, för att upprätthålla en jämn och behaglig inomhustemperatur.
Funktioner:
- Den har en gjutjärnskonstruktion för hög hållfasthet och strukturell styvhet.
- Denna cirkulationspump kommer med en precisionsbearbetad och balanserad rotor i legerat stål, som höjer dess effektivitet och prestanda till överlägsna nivåer.
- Den är utrustad med det precisionstillverkade lagersystemet XL-11, vilket garanterar smidig drift och minimerar underhållskraven.
- Denna cirkulationspump har en dubbelsidig halsring i rostfritt stål som optimerar effektiviteten och säkerställer konsekvent prestanda.
- Den har en permanent oljesmord design som minskar behovet av frekvent smörjning, vilket ökar bekvämligheten och tillförlitligheten.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de typiska underhålls- och ersättningsdelarna för en olje-vattenavskiljare?
A. Underhåll kan innefatta rengöring av koalescerelement och inspektion av kontrollkomponenter. Ersättningsdelar kan innefatta packningar, tätningar, koalescerelement och kontrollkomponenter.
F. Vad är det maximala driftstrycket för Bell & Gossett PL-36 varmvattencirkulationspump?
S. Den har ett maximalt arbetstryck på 150 PSI.
F. Vad är driftstemperaturen för denna vattencirkulationspump?
S. Den har en driftstemperatur på upp till 225 grader F.
F. Hur länge fungerar Bell & Gossett PL-36 varmvattencirkulationspump?
A. Lagren i den här pumpen är konstruerade för en nominell livslängd på en L10 på 100000 24 timmar. För att sätta detta i perspektiv, om pumpen skulle arbeta kontinuerligt, 11 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, samtidigt som den håller sig inom det specificerade prestandaintervallet, skulle dess lager hålla i nästan XNUMX och ett halvt år.