ANVIL 0500181060 Rörvalsställ Gjutjärn 8 till 10 tum | AD8DCY 4HYV1

ANVIL 0500181060 Pipe Roll Stand Gjutjärn 8 till 10 tum

Finns i lager
Artikel: AD8DCY Modell: 0500181060Korsreferens: 4HYV1

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörstativ
MaterialGjutjärn
Max. Ladda2100
Max. Temp.450 grader F vid valsen
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek8 till 10 "
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 44), WW-H-171E (typ 45), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-58 (typ 44)
TypKomplett
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0695
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekBreddPris
ANVIL 0500181029 Rörvalsstativ Gjutjärn 2 till 3 1/2 tum | AD8DCW 4HYU8 05001810293902 till 3-1 / 2 "4"1 037 kr
ANVIL 0500181045 Rörvalsstativ Gjutjärn 4 till 6 tum | AD8DCX 4HYU9 05001810459504 till 6 "5.38 "1 161 kr
ANVIL FIG 271 Rörrullstativ, formbart järn | CF4FQF FIG 271----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500181060 Pipe Roll Stand Gjutjärn 8 till 10 tum
2 076 kr /enhet