BENCHMARK SCIENTIFIC H3501-E Shaker, standardplattform, halkfri gummimatta, 230V | CH6FNP

BENCHMARK SCIENTIFIC H3501-E Shaker, standardplattform, halkfri gummimatta, 230V

Artikel: CH6FNP Modell: H3501-E
138 135 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInkuberande Shakers
Spänning230V

Frakt information:

HS-kod8419899585

Produktinformation:

Benchmark Scientific H3501-E shaker kombinerar en precision CO2-inkubationskammare med en integrerad orbital shaker för att ge optimala förhållanden för suspensionscellodling. Den är idealisk för odling av icke-vidhäftande celler.

Funktioner:

  • Benchmark H3501-E shaker har en kombination av ett sexsidigt värmesystem och en låghastighets intern fläkt för att sprida luften jämnt i kammaren av rostfritt stål.
  • Den justerbara hyllan i rostfritt stål hjälper användare att enkelt lasta och lossa enheten.
  • Den är utrustad med en remlös motordrift för att ge en horisontell cirkulär skakrörelse i en konsekvent 19 mm bana.
  • Denna inkubator orbital shaker har en dubbelstråle IR-sensor för att mäta koldioxidnivåer.
  • Denna Incu-Shaker-enhets fläkt kan stängas av för tillämpningar som kräver gravitationskonvektion.
  • Den har en uppvärmd glasdörr för att undvika kondens.
  • Den transparenta glasdörren tillåter visualisering av prover utan att öppna dörren.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken hastighet har denna shaker?

S. Denna Incu-Shaker-enhets hastighet varierar från 30 till 300 rpm i steg om 1 rpm.

F. Vilka är fördelarna med mikroprocessorn i denna orbital shaker inkubator?

A. Mikroprocessorn övervakar enhetens inre temperatur. Den larmar även användaren vid avvikelse.

F. Vilken noggrannhet har IR-sensorer med dubbla strålar?

A. +/-0.1 %.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC H1001-ME Mini Shaking Inkubator, med halkfri gummimatta, 230V | CD7KZQ H1001-ME45 150 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3501-E Shaker, standardplattform, halkfri gummimatta, 230V
138 135 kr /enhet