BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E Overhead-omrörare, med stativ, 40 liters kapacitet, 100 till 240V | CE9BCQ

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E Overhead-omrörare, med stativ, 40 liters kapacitet, 100 till 240V

Artikel: CE9BCQ Modell: IPS2050-40-E
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

18 890 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOverhead omrörare
Kapacitet40L
Spänning100 till 240V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)199.9
Fartygets bredd (cm)103.12
HS-kod8479820040

Produktinformation:

Benchmark Scientific IPS2050-40-E överliggande omrörare är lämplig för att blanda, suspendera och recirkulera stora mängder trögflytande vätskor. Den har en LCD-kontrollpanel för att ställa in och övervaka hastighet och körtid.

Funktioner:

  • Benchmark Scientific IPS2050-40-E överliggande omrörare har en 4-armad propeller av rostfritt stål för att få en jämn blandning.
  • Denna omrörare har en genomgående chuck för att hålla axlarna stadigt.
  • Den är utrustad med skyddssensorer som stänger av driften vid hinder eller hög viskositet.
  • Denna overheadblandare har ett stänkskydd för att skydda anslutningsmekanismen från korrosion.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är fördelarna med en borstlös motor?

A. Borstlös motor har ett högre vridmoment/viktförhållande och ökat vridmoment per watt effekt än sina borstade motsvarigheter. Det gör också mindre brus och eliminerar elektromagnetiska störningar.

F. Vilken är den maximala viskositeten som denna omrörare klarar av?

A. 50000 XNUMX millipascal sekunder.

F. Vilken är den omgivande driftstemperaturen för denna overheadblandare?

A. 5 till 40 grader C.

F. Vad är skillnaden mellan en omrörare och en homogenisator?

A. Omrörare är idealisk för att blanda lösningen av lösliga partiklar, medan homogenisatorn är idealisk för att blanda lösningar som innehåller olösliga partiklar.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20-E Overhead-omrörare, med stativ, 20 liters kapacitet, 100 till 240V | CE9BCP IPS2050-20-E20L12 023 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20 Overhead Omrörare, 20L blandningskapacitet, 30 till 2200 RPM hastighetsområde | CJ4KQM IPS2050-20-12 023 kr
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40 Overhead Omrörare, 40L blandningskapacitet, 30 till 2200 rpm hastighetsområde | CJ4KQN IPS2050-40-18 890 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E Overhead-omrörare, med stativ, 40 liters kapacitet, 100 till 240V
18 890 kr /enhet