BENCHPRO LCT-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 lb blå krom stål | AF8LMW 28AD60

BENCHPRO LCT-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 Lb Blå Krom Stål

Finns i lager
Artikel: AF8LMW Modell: LCT-F-WW-BLÅKorsreferens: 28AD60

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppgiftsstol
monteradeInte monterad
Tillbaka höjd13.5 "
Bakåt Lutning Bakåt105 grader
Bakåt lutar framåt80 grader
Ryggbredd17 "
BasKromstål
FärgBlå
KuddeSkum med hög täthet
Antal hjul5
Antal glider0
Sittdjup17 "
Sätets höjdintervall20 till 28 "
SittmaterialTyg
Sits lutar bakåt10 grader
Sitslutning framåt-3 grader
Sittbredd19 "
Viktkapacitet450 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.33
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9401308030

Produktvarianter

ProduktModellRyggbreddBasFärgSittdjupSätets höjdintervallSittbreddPris
BENCHPRO LNS-F-WW-SVART Arbetsstol 450 Lb. Blå förstärkt nylon | AB8TFZ 28AD89 LNS-F-WW-SVART17 "Förstärkt nylonSvart17 "17 till 22 "19 "6 034 kr
BENCHPRO LNS-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 lb blå förstärkt nylon | AF8LMU 28AD53 LNS-F-WW-BLÅ17 "Förstärkt nylonBlå17 "17 till 22 "19 "5 423 kr
BENCHPRO LNT-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 lb blå förstärkt nylon | AF8LMV 28AD54 LNT-F-WW-BLÅ17 "Förstärkt nylonBlå17 "21 till 31 "19 "7 412 kr
BENCHPRO LAS-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 lb blå polerad aluminium | AF8LMX 28AD65 LAS-F-WW-BLÅ17 "Polerad aluminiumBlå17 "18 till 23 "19 "6 979 kr
BENCHPRO LAT-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 lb blå polerad aluminium | AF8LMY 28AD66 LAT-F-WW-BLÅ17 "Polerad aluminiumBlå17 "21 till 31 "19 "8 151 kr
BENCHPRO WNS-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 lb blå förstärkt nylon | AF8LMZ 28AD71 WNS-F-WW-BLÅ19 "Förstärkt nylonBlå19 "17 till 22 "21.5 "7 214 kr
BENCHPRO WNT-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 lb blå förstärkt nylon | AF8LNA 28AD72 WNT-F-WW-BLÅ19 "Förstärkt nylonBlå19 "21 till 31 "21.5 "8 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHPRO LCT-F-WW-BLÅ Arbetsstol 450 Lb Blå Krom Stål
6 937 kr /enhet