Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY 2400S-8 Skjutarm F Klämma Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9

BESSEY 2400S-8 Glidarm F Clamp Ergo 8 In

Finns i lager
Artikel: AC2EJD Modell: 2400S-8Korsreferens: 2JFT9
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
1 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)1 1/4x2 3/8
handtag Längd4.625 "
Hantera materialStål och plast
Lastkapacitet2800 lb.
Max. Käftöppning8"
Nominellt klämtryck2800 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1-11/32 x 1/2
Öppning8 In.
PadtypVrid MorPad
Skruvstorlek25 / 32 "
Spindel Dia.25/32 tum
Vridkudde1-1 / 2 tum.
Vridbar typAvtagbar
Halsdjup5-1 / 2 "
TypRegular Duty F Series w / Ergonomic Grip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY 2400S-12 Glidarm F Klämma Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.12 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 167 kr
BESSEY 2400S-16 Skjutarm F Klämma Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.16 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 559 kr
BESSEY 2400S-20 Skjutarm F Klämma Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.20 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 679 kr
BESSEY 2400S-24 Glidarm F Klämma Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.24 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "3 030 kr
BESSEY DT2400-12 Glidarm F Klämma Djup Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast1770 lb.12 "Vrid MorPad25 / 32 "8"2 353 kr
BESSEY DT2400-24 Glidarm F Clamp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast1770 lb.24 "Vrid MorPad25 / 32 "8"3 492 kr
BESSEY MMS-4 Glidarm F Clamp Shop 4 In | AC2EJL 2JFU7 MMS-4Light Duty F-serie butiksgolv2.5 "Stål400 lb.4"Vridbar, Standard15 / 32 "2-1 / 4 "358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY 2400S-8 Glidarm F Clamp Ergo 8 In
1 903 kr /enhet