Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY MMS-4 Glidarm F Clamp Shop 4 In | AC2EJL 2JFU7

BESSEY MMS-4 skjutarm F Clamp Shop 4 In

Finns i lager
Artikel: AC2EJL Modell: MMS-4Korsreferens: 2JFU7
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Kläm ansikte (in.)3/4 x 1 1/4
handtag Längd2.5 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet400 lb.
Max. Käftöppning4"
Nominellt klämtryck400 lb.
Nominell skenstorlek (in.)17 / 32 x 1 / 4
Öppning4 In.
PadtypVridbar, Standard
Skruvstorlek15 / 32 "
Spindel Dia.15/32 tum
Vridkudde7/8 tum
Vridbar typKrympt på
Halsdjup2-1 / 4 "
TypLight Duty F-serie butiksgolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY 2400S-8 Skjutarm F Klämma Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.8"Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "1 963 kr
BESSEY 2400S-12 Glidarm F Klämma Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.12 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 188 kr
BESSEY 2400S-16 Skjutarm F Klämma Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.16 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 590 kr
BESSEY 2400S-20 Skjutarm F Klämma Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.20 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "2 764 kr
BESSEY 2400S-24 Glidarm F Klämma Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast2800 lb.24 "Vrid MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "3 081 kr
BESSEY DT2400-12 Glidarm F Klämma Djup Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast1770 lb.12 "Vrid MorPad25 / 32 "8"2 365 kr
BESSEY DT2400-24 Glidarm F Clamp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Deep Throat, Regular Duty F Series w / Ergonomic Grip4.625 "Stål och plast1770 lb.24 "Vrid MorPad25 / 32 "8"3 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY MMS-4 skjutarm F Clamp Shop 4 In
358SEK /enhet