BESSEY BCS440V Lagervärmare 440 Volt 20 Amp | AC8AFN 39F029

BESSEY BCS440V Lagervärmare 440 Volt 20 Amp

Finns i lager
Artikel: AC8AFN Modell: BCS440VKorsreferens: 39F029

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

91 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärvärmare
Amps20
Lagerbredd (in.)11-1/2
Höjd16 "
Hz60
Längd22 "
Max. Temp.250 grader
TypInduktion
Spänning440
Watt8800
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8514400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lager Max OD (in.) (22)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdArtikelLängdSpänningBreddPris
BESSEY SC110V lagervärmare 17 A | AD9KED 4TDJ6 SC110V179"Bärvärmare11.5 "1207"27 142 kr
BESSEY BC220V lagervärmare 30 A | AD9KEE 4TDJ7 BC220V3016 "Bärvärmare17 "2208"51 869 kr
BESSEY BC440V lagervärmare 20 A | AD9KEF 4TDJ8 BC440V2016 "Bärvärmare17 "4408"58 253 kr
BESSEY SC 2 Tvärstång för värmare med lager, 2 tum kvadratiskt tvärsnitt, SC, 9 1/4 tum total längd | CN9KEE 181L42 SC 2--Lagervärmare Cross Bar---3 710 kr
BESSEY SVH 3-1/8 Tvärstång för lagervärmare, 3 1/8 tum kvadratisk tvärsektion, SVH, 14 tum total längd | CN9KEF 488V36 SVH 3-1/8--Lagervärmare Cross Bar---19 504 kr
BESSEY SC 3/4 lagervärmare tvärstång, 3/4 tum kvadratisk tvärsnitt, SC, 9 1/4 tum total längd | CN9KEG 181L46 SC 3/4--Lagervärmare Cross Bar---3 349 kr
BESSEY GCS-NCB konlagervärmare, kon, icke-bärbar, Gcs, 120V Volt, 15 A ström | CN9KEH 52HZ27 GCS-NCB--Bärvärmare---11 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY BCS440V Lagervärmare 440 Volt 20 Amp
91 223 kr /enhet