BESSEY CDS 24-12WP Sliding Arm Bar Clamp Djup 24 Inch 12 Deep | AA8MFL 19C760

BESSEY CDS 24-12WP Sliding Arm Bar Clamp Djup 24 tum 12 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MFL Modell: CDS 24-12WPKorsreferens: 19C760

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialFormbar gjutning
Barstorlek5/16 tum
Bartjocklek (in.)1-49/64
Stångbredd (in.)15/32
Kläm ansikte (in.)1-7/16 x 1-7/8
Spännyta Y (in.)1-3/8
Spännyta Y (in.)1-7/8
handtag Längd3.375 "
Hantera materialHärdat stål
Lastkapacitet1550 lb.
Max. Käftöppning24 "
Nominellt klämtryck1550
Nominell skenstorlek (in.)1-49/64 x 15/32
Öppning24 In.
PadtypStandard
Skruvstorlek0.625 "
Spindel Dia.0.625 In.
Vridkudde1-1 / 4 tum.
Halsdjup12 "
TypDeep Reach, Flat Rail

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.975
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)65.02
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY CDS 24-12WP Sliding Arm Bar Clamp Djup 24 tum 12 djup
2 081 kr /enhet