Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GSCC2.512 Stångklämma för kopplingstil 12 tum 2-1 / 2 djup | AA8MEB 19C728

BESSEY GSCC2.512 Kopplingsstångsklämma 12 tum 2-1/2 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MEB Modell: GSCC2.512Korsreferens: 19C728
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsstångstång
StångmaterialFörnicklad, räfflad ståltandad skena
Barstorlek13/16 tum
Bartjocklek (in.)3/4
Stångbredd (in.)1/4
Kläm ansikte (in.)1-1/8 x 1-5/8
Spännyta Y (in.)1-1/8
Spännyta Y (in.)1-5/8
handtag Längd3.5 "
Hantera materialTrä
Lastkapacitet600 lb.
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck600
Nominell skenstorlek (in.)3 / 4 x 1 / 4
Öppning12 In.
PadtypIcke-marring, vrid på Anvil Surface
Skruvstorlek0.4 "
Spindel Dia.0.40 In.
Vridkudde1 In.
Vridbar typutbytbar
Halsdjup2-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY GSCC2.506 Kopplingstyp klämma 6 tum 2-1 / 2 djup | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 lb.6"0.4 "2-1 / 2 "170SEK
BESSEY GSCC2.524 Stångklämma för kopplingstil 24 tum 2-1 / 2 djup | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 lb.24 "0.4 "2-1 / 2 "250SEK
BESSEY GSCC2.536 Stångklämma för kopplingstil 36 tum 2-1 / 2 djup | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 lb.36 "0.4 "2-1 / 2 "289SEK
BESSEY GSCC5.012 Kopplingsstångstång 12 tum 5 djup | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 Ibs12 "0.545 "5"500SEK
BESSEY GSCC5.018 Clutch Style Bar Clamp 18 Inch 5 Deep | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 Ibs18 "0.545 "5"525SEK
BESSEY GSCC5.024 Clutch Style Bar Clamp 24 Inch 5 Deep | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 Ibs24 "0.545 "5"586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GSCC2.512 Kopplingsstångsklämma 12 tum 2-1/2 djup
195SEK /enhet