Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GSCC5.024 Clutch Style Bar Clamp 24 Inch 5 Deep | AA8MEK 19C736

BESSEY GSCC5.024 Clutch Style Bar Clamp 24 Inch 5 Deep

Finns i lager
Artikel: AA8MEK Modell: GSCC5.024Korsreferens: 19C736
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsstångstång
StångmaterialFörnicklad, räfflad ståltandad skena
Barstorlek1-1 / 8 tum.
Bartjocklek (in.)1-1/4
Stångbredd (in.)3/8
Kläm ansikte (in.)1-7/16 x 1-13/16
Spännyta Y (in.)1-7/16
Spännyta Y (in.)1-7/8
handtag Längd4 15 / 16 "
Hantera materialTrä
Lastkapacitet1200 Ibs
Max. Käftöppning24 "
Nominellt klämtryck1200
Nominell skenstorlek (in.)1-1/4 x 3/8
Öppning24 In.
PadtypIcke-marring, vrid på Anvil Surface
Skruvstorlek0.545 "
Spindel Dia.0.545 In.
Vridkudde1-1 / 4 tum.
Vridbar typutbytbar
Halsdjup5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6325
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningSkruvstorlekHalsdjupPris
BESSEY GSCC2.506 Kopplingstyp klämma 6 tum 2-1 / 2 djup | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 lb.6"0.4 "2-1 / 2 "175SEK
BESSEY GSCC2.512 Stångklämma för kopplingstil 12 tum 2-1 / 2 djup | AA8MEB 19C728 GSCC2.5123.5 "600 lb.12 "0.4 "2-1 / 2 "195SEK
BESSEY GSCC2.524 Stångklämma för kopplingstil 24 tum 2-1 / 2 djup | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 lb.24 "0.4 "2-1 / 2 "250SEK
BESSEY GSCC2.536 Stångklämma för kopplingstil 36 tum 2-1 / 2 djup | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 lb.36 "0.4 "2-1 / 2 "309SEK
BESSEY GSCC5.012 Kopplingsstångstång 12 tum 5 djup | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 Ibs12 "0.545 "5"514SEK
BESSEY GSCC5.018 Clutch Style Bar Clamp 18 Inch 5 Deep | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 Ibs18 "0.545 "5"539SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GSCC5.024 Clutch Style Bar Clamp 24 Inch 5 Deep
604SEK /enhet