Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY GSL30 glidarmsklämma 12 tum 4-3 / 4 djup | AA8MDT 19C720

BESSEY GSL30 Sliding Arm Bar Clamp 12 tum 4-3/4 djup

Finns i lager
Artikel: AA8MDT Modell: GSL30Korsreferens: 19C720
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
1 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialHärdat kalldraget smidd stål
Barstorlek5/16 tum
Bartjocklek (in.)1-1/6
Stångbredd (in.)33/64
Kläm ansikte (in.)1-5/32 x 2-1/4
Spännyta Y (in.)1-5/32
Spännyta Y (in.)2-1/4
handtag Längd3 15 / 16 "
Hantera materialHärdat droppsmidd stål
Lastkapacitet1880 lb
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck1880
Nominell skenstorlek (in.)1-1/6 x 33/64
Öppning12 In.
PadtypSvängbar, kraftig
Skruvstorlek0.7 "
Spindel Dia.0.70 In.
Vridkudde1-1 / 2 tum.
Vridbar typutbytbar
Halsdjup4-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY GSL30 Sliding Arm Bar Clamp 12 tum 4-3/4 djup
1 099 kr /enhet