Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY KLI3.008 Spärrklämma 8 tum 3 tum hals | AE4AZQ 5HXP0

BESSEY KLI3.008 Spärrklämma 8 tum 3 tum hals

Finns i lager
Artikel: AE4AZQ Modell: KLI3.008Korsreferens: 5HXP0
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrklämma
StångmaterialLegerat stål
Barstorlek25/32 x 13/64 tum.
Bartjocklek (in.)25/32
Stångbredd (in.)13/64
Kläm ansikte (in.)7/8
Spännyta Y (in.)1-1/2
Spännyta Y (in.)25/32
handtag Längd4.75 "
Hantera materialGlasfylld nylon
Lastkapacitet260 lb.
Max. Käftöppning8"
Nominellt klämtryck260 lb.
Nominell skenstorlek (in.)25 / 32 x 13 / 64
Öppning8 In.
Padtypsvängande
Halsdjup3"
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningPris
BESSEY KLI3.004 Spärrklämma 4 tum 4 tum hals | AE4AZP 5HXN9 KLI3.0044"410SEK
BESSEY KLI3.0012 Spärrklämma 12 tum 3 tums hals | AE4AZR 5HXP1 KLI3.001212 "467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY KLI3.008 Spärrklämma 8 tum 3 tum hals
441SEK /enhet