VESTIL Trumlyftare i rostfritt stål


Dessa Vestil lyftare i rostfritt stål tillåter operatörer att lasta/avlasta fat på/av pallar i läkemedels-, tvätt- och renrumstillämpningar.

Filter
StilModellKapacitetDjupTrumtypHöjdBreddPris (ex moms)
A
DRUM-LT-SS
800 Ibs35 "Stål, plast63 "48 "133 373 SEK
RFQ
B
DL-1000-SS
1000 Ibs24.25 "Öppen stängd6"24.25 "12 528 SEK
RFQ

Trumlyftare i rostfritt stål

Vestil trumlyftare i rostfritt stål ger trepunktsvalskontakt med stabiliserande armar för att lyfta, stuva och transportera 30 & 55 gallon, stål- eller plastfat. Dessa enheter har en stark och hållbar 304 SS-konstruktion och är snabba och enkla att använda av en enda person. Fatlyftare/transportörer är idealiska för läkemedels-, washdown- och renrumstillämpningar och låter operatören lasta/lossa fat på och av pallarna. De har en fotpump för höjning/sänkning och ett gränsöverskridande ben för att låta trumlyftaren glida över pallen och ta tag i trumman. Raptor Supplies erbjuder en mängd olika trumlyftare för användning med taklyftar, kranar och gaffeltruckar.

Arbetsmekanism

  • Dessa trumlyftare i rostfritt stål håller och lyfter trumman från trummans kant genom sidan.
  • Deras lyftenhet håller fast vid trumläppen medan användaren trycker handtaget upp och ner för att höja trumman hydrauliskt.
  • Användare kan också sänka trumman med hjälp av det bifogade handtaget.

Funktioner

  • Vestil 304 trumplockare i rostfritt stål kan hantera 30, 55 och 85-gallons stål-, plast- och polyfat.
  • De har fotpumpar för att enkelt sänka och höja trummorna.
  • De kan manövrera lätt på svängbara och styva (2 vardera) nylonhjul med broms.
  • Gränsbensdesignen av DRUM-LT-SS lyftare gör det enkelt att glida över standardpallar och ta tag i dem.

Kompatibla tillbehör

  • Vestil traverser och lyftar: De används med märkets lyftare i rostfritt stål för att lyfta tunga laster.

Vanliga frågor

Kan dessa lyftare användas med fiberfat?

Nej, de kan inte användas med fiberfat.

Vad är viktkapaciteten för dessa trumbilar i rostfritt stål?

De kan lyfta upp till 1000 lb.

Kan dessa trumlyftare användas med automatiserade system?

Ja, denna Vestil trumhanteringsutrustning kan användas tillsammans med automatiserade system för trumhantering.

Hur underhåller man Vestil trumlyftare i rostfritt stål?

  • Inspektera dem regelbundet för tecken på slitage eller skador.
  • Smörj rörliga delar regelbundet.
  • Rengör enheten och ta bort skräp eller föroreningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?