Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY STC-HA20 Horizontal Toggle Clamp Anglebase 450lb 3/4 tum | AD3TTW 40P151

BESSEY STC-HA20 Horisontell vippklämma vinkelbas 450lb 3/4in

Finns i lager
Artikel: AD3TTW Modell: STC-HA20Korsreferens: 40P151
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutojustera vippklämman
ÄrmHorisontell stängning / vinkelbas, U-kanal
Basmonteringscentra1 x 1-1 / 8 och 1/2 x 1-1 / 8 tum.
ByggFormad och svetsad stål
Diameter9 / 16 "
HandleErgonomisk, gjuten, 2-komponent
Höjd under arm (in.)3/4
Hållkapacitet450 kg
Totala höjden1.75 "
Total längd6.5 "
SländaStål
Tråd storlekM6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
BESSEY STC-HH20 Horisontell vippklämma 450 lb 3/4 tum | AD3TTU 40P149 STC-HH20474SEK
BESSEY STC-HV20 Horisontell vippklämma vertikal bas 450lb 3/4 tum | AD3TTV 40P150 STC-HV20453SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY STC-HA20 Horisontell vippklämma vinkelbas 450lb 3/4in
430SEK /enhet