EDWARDS SIGNALING LED flerfunktionsfyrar


Filter
Diameter: 3.25 " , Blinkar per minut: 65 , Höjd: 3.875 " , Husmaterial: 33% glasfylld nylon , Lamplivslängd: 148,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: 1/2 "intern och 3/4" extern ledningsnav , Betyg: NEMA 4X
StilModellFärgNuvarande ritadKraftkällaPris (ex moms)
A
125XBRMA120A
Bärnsten0.108A AC120 VAC6 200 SEK
A
125XBRMA24D
Bärnsten0.215A DC24 VDC5 890 SEK
B
125XBRMB120A
Blå0.108A AC120 VAC5 955 SEK
B
125XBRMB24D
Blå0.215A DC24 VDC6 268 SEK
C
125XBRMG120A
Grön0.108A AC120 VAC6 202 SEK
C
125XBRMG24D
Grön0.215A DC24 VDC6 261 SEK
D
125XBRMR120A
Red0.108A AC120 VAC5 999 SEK
D
125XBRMR24D
Red0.215A DC24 VDC6 028 SEK
E
125XBRMW24D
White0.215A DC24 VDC5 895 SEK
E
125XBRMW120A
White0.108A AC120 VAC6 016 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?