Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY STC-HH20 Horisontell vippklämma 450 lb 3/4 tum | AD3TTU 40P149

BESSEY STC-HH20 horisontell vippklämma 450 Lb 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3TTU Modell: STC-HH20Korsreferens: 40P149
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
474SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutojustera vippklämman
ÄrmHorisontell stängning / bas, U-kanal
Basmonteringscentra1 x 1-1 / 8 och 1/2 x 1-1 / 8 tum.
ByggFormad och svetsad stål
Diameter9 / 16 "
HandleErgonomisk, gjuten, 2-komponent
Höjd under arm (in.)3/4
Hållkapacitet450 kg
Totala höjden1.75 "
Total längd6.5 "
SländaStål
Tråd storlekM6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
BESSEY STC-HV20 Horisontell vippklämma vertikal bas 450lb 3/4 tum | AD3TTV 40P150 STC-HV20453SEK
BESSEY STC-HA20 Horizontal Toggle Clamp Anglebase 450lb 3/4 tum | AD3TTW 40P151 STC-HA20430SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY STC-HH20 horisontell vippklämma 450 Lb 3/4 tum
474SEK /enhet