BESSEY Horisontella vippklämmor


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
STC-HA20
430 SEK
B
STC-HH20
474 SEK
C
STC-HV20
453 SEK

Horisontella vippklämmor

Vippklämmor från BESSEY är idealiska för att hålla ett arbetsstycke stadigt och hålla det stilla. Dessa självjusterande vippklämmor kan bibehålla klämkraften medan de självjusterar till variationer i arbetsstyckets höjd (från 20 till 60 mm). De har en integrerad tryckskruv som möjliggör justering av klämkraften från 25 till 550 lb. BESSEY STC-HH20-klämmor har en lasthållfasthet på 700 lb (standard är 450 lb) och är utrustade med ett värmebeständigt handtag för förarkomfort och säkerhet De har en förnicklad beläggning för skydd mot korrosion och längre livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?