Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

US TAPE 56735 Måttband 1/2 tum x 10 fot Chrome In/ft/mm | AG7ENK 6DYR4

US TAPE 56735 Måttband 1/2 tum x 10 fot Chrome In/ft/mm

Finns i lager
Artikel: AG7ENK Modell: 56735Korsreferens: 6DYR4

Få det Maj 6, Måndag
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåttband
BältesspänneJa
BladbeläggningIngen
BladfärgGul
Bladlängd10ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd1 / 2 "
Fallfärgkrom
Case MaterialABS plast
Fall typStängt
Graderingstypin./ft./ mm
graderingar1/32 "Första 12", 1/16 "Därefter topp, 1 mm botten
KrokStål
LåstypPositiv
MätningstypSAE / metrisk
Stå ut3-1 / 4 fot
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)19.37
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod9017800000

Produktinformation:

    • Spolningstyp (automatisk)

Produktvarianter

ProduktModellMätningstypBladlängdBladbreddCase MaterialGraderingstypgraderingarArtikelLåstypPris
US TAPE 56908 Måttband 3/4 tum x 12 fot Chrome | AE8LXW 6DYR3 56908SAE12ft.3 / 4 "ABS plastIngenjörer1/100Ingenjörers måttbandPositiv308SEK
US TAPE 56939 Måttband 3/4 tum x 16 fot Chrome In / ft / mm | AE8LXX 6DYR5 56939SAE / metrisk16ft.3 / 4 "ABS plastin./ft./ mm1/32 på första ft., 1/16, meterMåttbandPositiv356SEK
US TAPE 57243 Måttband 1 tum x 26 fot Chrome tum/fot | AJ2JGZ 6DYR2 57243SAE / metrisk26ft.1"ABSin./ft./ mm1/32 "Första 12", 1/16 "Därefter topp, 1 mm bottenMåttbandVäxla419SEK
US TAPE 56705 Måttband 1/2 tum x 10 fot Chrome feet / In | AJ2JHK 6FYA8 56705SAE10ft.1 / 2 "ABSin / ft1 / 16 "MåttbandVäxla295SEK
US TAPE 58877 Oljemätlinjetorkare, 1/2 tums bladbredd | CU7PTK 449U29 58877------Torkare-391SEK
US TEJP 58856 Dubbla oljemätare Mätband, 100 fot blad Lg, 1/2 tum bladbredd | CU7PTL 449U66 58856------Oljemåttband med dubbel belastning-7 099 kr
US TEJP 58826 Dubbla oljemätningsband, 100 fot blad Lg, 1/2 tum bladbredd, tum/ft | CU7PTM 449U65 58826------Oljemåttband med dubbel belastning-6 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

US TAPE 56735 Måttband 1/2 tum x 10 fot Chrome In/ft/mm
299SEK /enhet