Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS 1657 ZZ PRX Radial Kullager Ps 32mm 1657zz | AG4ZCZ 35JC34

BL BEARINGS 1657 ZZ PRX Radialkullager Ps 32mm 1657zz

Finns i lager
Artikel: AG4ZCZ Modell: 1657 ZZ PRXKorsreferens: 35JC34
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeDubbel sköld
Bore Dia.1.25 "
Borrtolerans+ 0 / -0.00045 "
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet3,369 lb.
Branschnummer1657ZZ
SmörjningPolyrex EM-fett
Max. Varvtal6000
Utanför Dia.2.562 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.0005 "
SköldmaterialStål
Statisk lastkapacitet2,251 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Bredd0.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)1.75
Fartygets längd (cm)6.51
Fartygets bredd (cm)6.51
HS-kod8482105052

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBore Dia.BorrtoleransBreddDynamisk lastkapacitetBranschnummerMax. VarvtalUtanför Dia.Pris
BL BEARINGS 6300 ZZ/C3 PRX Radial Kullager Ps 10mm 6300zz | AG4YXK 35JA40 6300 ZZ / C3 PRX780 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,820 lb.6300ZZ2600035mm67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS 1657 ZZ PRX Radialkullager Ps 32mm 1657zz
186SEK /enhet