Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS SS6200 2RS FM222 Radialkullager Rostfritt Stål 10mm Ss6200 2rs | AG4ZGP 35JD33

BL BEARINGS SS6200 2RS FM222 Radialkullager Rostfritt stål 10mm Ss6200 2rs

Finns i lager
Artikel: AG4ZGP Modell: SS6200 2RS FM222Korsreferens: 35JD33
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialRostfritt stål
Bearing TypeDubbelseglad
Bore Dia.10mm
Borrtolerans+ 0 / -0.008 mm
BurmaterialRostfritt stål
Dynamisk lastkapacitet1,150 lb.
BranschnummerSS6200-2RS
Smörjningfett
Max. Varvtal30000
Utanför Dia.30mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.009 mm
TätningsmaterialSyntetiskt gummi gjutet till en stålplatta
Statisk lastkapacitet540 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Bredd9mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.9
Fartygets längd (cm)3
Fartygets bredd (cm)3
HS-kod8482105044

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningLagermaterialBearing TypeMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetPris
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld3400026mm+ 0 / -0.009 mmStål440 lb.45SEK
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld3000028mm+ 0 / -0.009 mmStål540 lb.48SEK
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2800032 mm+ 0 / -0.01 mmStål640 lb.54SEK
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2600035mm+ 0 / -0.01 mmStål730 lb.59SEK
BL BEARINGS 6004 ZZ/C3 PRX Radialkullager pressat stål 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld2100042mm+ 0 / -0.01 mmStål1,140 lb.78SEK
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld1800047mm+ 0 / -0.01 mmStål1,320 lb.92SEK
BL BEARINGS 6006 ZZ/C3 PRX Radialkullager Pressstål 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDubbel sköld1500055mm+ 0 / -0.013 mmStål1,860 lb.116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS SS6200 2RS FM222 Radialkullager Rostfritt stål 10mm Ss6200 2rs
191SEK /enhet