BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Kapacitet | AF2YEZ 6Z842

BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF2YEZ Modell: WM425Korsreferens: 6Z842

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 583 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart projektcenter
Stängt djup13-3 / 16 "
Stängd bredd29 "
ByggStål
Längd28.75 "
Max. Höjd30.5 "
Min. Höjd24 In.
Bredd30.5 "
Arbetsytmaterial29 "WX 13-3 / 16" D

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Klämsystem (2 "diagonalt, 19" max. Parallell klämspänning, 30 "max. Diagonalt klämspänning)
    • Hållkapacitet (Lb.) (550)
    • Egenskaper: 4 vridbara pinnar och gummifötter

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. HöjdBreddArbetsytmaterialPris
BLACK & DECKER WM225 bärbart projektcenter 450 lb kapacitet | AF2NFG 6W372 WM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" D1 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Kapacitet
2 583 kr /enhet