BLACK & DECKER WM225 bärbart projektcenter 450 lb kapacitet | AF2NFG 6W372

BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF2NFG Modell: WM225Korsreferens: 6W372

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart projektcenter
Stängt djup9-11 / 16 "
Stängd bredd24 "
ByggStål
Längd29 "
Max. Höjd39.875 "
Min. Höjd23 In.
Bredd26 "
Arbetsytmaterial24 "WX 9-11 / 16" D

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.097
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Spännsystem (5 "max. Diagonal pinnspänning)
    • Hållkapacitet (Lb.) (450)
    • Egenskaper: 4 vridbara pinnar och gummifötter

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. HöjdBreddArbetsytmaterialPris
BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Kapacitet | AF2YEZ 6Z842 WM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" D2 583 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb Kapacitet
1 745 kr /enhet