PARKER 471ST-4-RL Hydraulslang 1/4 tum | AF9ARE 29TJ92

PARKER 471ST-4-RL Hydraulslang 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF9ARE Modell: 471ST-4-RLKorsreferens: 29TJ92

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

180SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 50
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek4
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt
Slang utanför Dia.0.51 "
Min. Böj radie2"
Arbetstryck5800 PSI
FörstärkningDubbel stålfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 212 grader
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypMultipurpose
Vakuumbetyg28 tum Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4009210000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypVakuumbetygSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radiePris
PARKER 302-4-BX Hydraulslang 1/4 tum 50 fot | AB6DRM 21A745 302-4-BX-40 till 212 F.41 / 4 "Bulk-50ft.0.59 "4"6 150 kr
PARKER 302-8-BX Hydraulslang 1/2 tum 50 fot | AB6DRP 21A747 302-8-BX-40 till 212 F.81 / 2 "Bulk-50ft.0.88 "7"8 431 kr
PARKER 302-10-BX Hydraulslang 5/8 tum 50 fot | AB6DRQ 21A748 302-10-BX-40 till 212 F.105 / 8 "Bulk-50ft.1"8"11 335 kr
PARKER 302-16-BX Hydraulslang 1 tum 50 fot | AB6DRT 21A750 302-16-BX-40 till 212 F.161"Bulk-50ft.1.5 "12 "18 714 kr
PARKER 471ST-16-RL Hydraulslang 1 tum | AF9ARH 29TJ96 471ST-16-RL-40 grader till 212 grader161"Multipurpose24 tum Hg1 fot steg upp till 50 fot kontinuerligt1.4 "6"508SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 471ST-4-RL Hydraulslang 1/4 tum
180SEK /enhet