Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 till 14 AWG 1 Ledare | AH9KBX 3LR06

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 till 14 AWG 1 Ledare

Finns i lager
Artikel: AH9KBX Modell: L35Korsreferens: 3LR06
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt kontaktdon
AnslutningstypKompakt
Head Stylespår~~POS=TRUNC
Längd0.81 "
MaterialElektrolytisk koppar
Max. Ledarstorlek8 AWG strandad
Min. Ledarstorlek14 AWG fast
SkruvmaterialFörzinkat stål
Stud storlek13 / 64 "
Bredd0.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)1.02
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal ledare: 1
    • Antal hål: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMaterialMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl Connector Compact 250 kcmil till 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Socket1.95 "Elektrolytisk koppar250 kcmil Strandad6 AWG strandad13 / 32 "0.94 "314SEK
BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanisk kontakt 500 kcmil till 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BBSpåruttag3"Bronze500 kcmil Strandad4/0 AWG Strandad9 / 16 "1.41 "710SEK
BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl Connector Compact 4 till 14 AWG 1 Ledare | AH9KBZ 3LR08 L70spår~~POS=TRUNC1.13 "Elektrolytisk koppar4 AWG strandad14 AWG fast9 / 32 "0.53 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 till 14 AWG 1 Ledare
47SEK /enhet