Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanisk kontakt 500 kcmil till 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07

BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanisk kontakt 500 kcmil till 4/0 AWG

Finns i lager
Artikel: AH9KBY Modell: L400-BBKorsreferens: 3LR07
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt kontaktdon
AnslutningstypKompakt
Head StyleSpåruttag
Längd3"
MaterialBronze
Max. Ledarstorlek500 kcmil Strandad
Min. Ledarstorlek4/0 AWG Strandad
SkruvmaterialFörzinkat stål
Stud storlek9 / 16 "
Bredd1.41 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal ledare: 1
    • Antal hål: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMaterialMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl Connector Compact 250 kcmil till 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Socket1.95 "Elektrolytisk koppar250 kcmil Strandad6 AWG strandad13 / 32 "0.94 "314SEK
BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 till 14 AWG 1 Ledare | AH9KBX 3LR06 L35spår~~POS=TRUNC0.81 "Elektrolytisk koppar8 AWG strandad14 AWG fast13 / 64 "0.38 "47SEK
BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl Connector Compact 4 till 14 AWG 1 Ledare | AH9KBZ 3LR08 L70spår~~POS=TRUNC1.13 "Elektrolytisk koppar4 AWG strandad14 AWG fast9 / 32 "0.53 "66SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanisk kontakt 500 kcmil till 4/0 AWG
710SEK /enhet