Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACKBURN (T&B) STC0414 Mekanisk kontakt Rak Tang 4 till 14 AWG | AH9KCB 3LT04

BLACKBURN (T&B) STC0414 Mekanisk kontakt Rak Tang 4 till 14 AWG

Finns i lager
Artikel: AH9KCB Modell: STC0414Korsreferens: 3LT04
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt kontaktdon
AnslutningstypRak Tang
Head Stylespår~~POS=TRUNC
Längd1.25 "
MaterialElektrolytisk koppar
Max. Ledarstorlek4 AWG strandad
Min. Ledarstorlek14 AWG fast
SkruvmaterialFörzinkat stål
Stud storlek17 / 64 "
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal ledare: 1
    • Antal hål: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BLACKBURN (T&B) L125BB Mekanisk kontakt Rak Tang 1/0 till 8 AWG | AH9KBV 3LR04 L125BBSocket1.5 "1/0 AWG Strandad8 AWG fast21 / 64 "0.73 "144SEK
BLACKBURN (T&B) STC0208 Mekanisk kontakt Rak Tang 2 till 8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG strandad8 AWG strandad17 / 64 "0.5 "118SEK
BLACKBURN (T&B) STC0614 Mekanisk kontakt Rak Tang 6 till 14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614spår~~POS=TRUNC1.14 "6 AWG strandad14 AWG fast13 / 64 "0.38 "127SEK
BLACKBURN (T&B) STC1102 Mekanisk kontakt Rak Tang 1/0 till 2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG Strandad2 AWG strandad17 / 64 "0.63 "277SEK
BLACKBURN (T&B) STC3104 Mekanisk kontakt Rak Tang 3/0 till 4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG Strandad4 AWG strandad13 / 32 "0.75 "547SEK
BLACKBURN (T&B) STC5011 Mekanisk kontakt 500 kcmil till 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011Hex3.88 "500 kcmil Strandad1/0 AWG Strandad13 / 32 "1.5 "1 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACKBURN (T&B) STC0414 Mekanisk kontakt Rak Tang 4 till 14 AWG
76SEK /enhet