Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLACKBURN (T&B) L125BB Mekanisk kontakt Rak Tang 1/0 till 8 AWG | AH9KBV 3LR04

BLACKBURN (T&B) L125BB Mekanisk kontakt Rak Tang 1/0 till 8 AWG

Finns i lager
Artikel: AH9KBV Modell: L125BBKorsreferens: 3LR04
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt kontaktdon
AnslutningstypRak Tang
Head StyleSocket
Längd1.5 "
MaterialElektrolytisk koppar
Max. Ledarstorlek1/0 AWG Strandad
Min. Ledarstorlek8 AWG fast
SkruvmaterialFörzinkat stål
Stud storlek21 / 64 "
Bredd0.73 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0272
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal ledare: 1
    • Antal hål: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BLACKBURN (T&B) STC0208 Mekanisk kontakt Rak Tang 2 till 8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG strandad8 AWG strandad17 / 64 "0.5 "112SEK
BLACKBURN (T&B) STC0414 Mekanisk kontakt Rak Tang 4 till 14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414spår~~POS=TRUNC1.25 "4 AWG strandad14 AWG fast17 / 64 "0.5 "63SEK
BLACKBURN (T&B) STC0614 Mekanisk kontakt Rak Tang 6 till 14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614spår~~POS=TRUNC1.14 "6 AWG strandad14 AWG fast13 / 64 "0.38 "110SEK
BLACKBURN (T&B) STC1102 Mekanisk kontakt Rak Tang 1/0 till 2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG Strandad2 AWG strandad17 / 64 "0.63 "283SEK
BLACKBURN (T&B) STC3104 Mekanisk kontakt Rak Tang 3/0 till 4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG Strandad4 AWG strandad13 / 32 "0.75 "522SEK
BLACKBURN (T&B) STC5011 Mekanisk kontakt 500 kcmil till 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011Hex3.88 "500 kcmil Strandad1/0 AWG Strandad13 / 32 "1.5 "1 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLACKBURN (T&B) L125BB Mekanisk kontakt Rak Tang 1/0 till 8 AWG
144SEK /enhet