Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LRA-POA 50G-FI ihålig svänghjul Kingpin 2 tum 165 Lb | AB6VUB 22N002

BLICKLE LRA-POA 50G-FI ihåliga kingpin svängbara hjul 2 tum 165 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6VUB Modell: LRA-POA 50G-FIKorsreferens: 22N002
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock
Skruvhuvud Dia.7 / 16 "
Broms typTotal-Lock
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialNylon
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg165 lb.
Monteringsbult Dia.13 / 32 "
Antal hjul1
Totala höjden2.75 "
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulPOA 50 / 8G
Stam Dia.7/16 "bulthål
Stamhål Dia.7 / 16 "
StammtypIhålig Kingpin
HjullagerVanligt hål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.HjulmaterialKärnfärgHjullagerHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialHjulbreddPris
BLICKLE LRA-POA 75G-FI Ihålig Kingpin Swivel Caster 3 tum 165 Lb | AB6VUD 22N004 LRA-POA 75G-FI7/16 "bulthålNylonSvartVanligt hålSvart3"Nylon15 / 16 "238SEK
BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Ihålig svänghjul med Kingpin 4 tum 220 Lb | AB6VVG 22N030 LWK-TPA 101K-FI-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå4"Termoplastiskt gummi1.25 "972SEK
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 5 tum 240 Lb | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå5"Termoplastiskt gummi1.25 "911SEK
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 3-3 / 16 Inch 220 Lb | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå3.187 "Termoplastiskt gummi1.25 "1 250 kr
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 4 "240 Lb | AB6VVN 22N036 LKRXA-TPA 101KD-FI-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå4"Termoplastiskt gummi1.25 "1 214 kr
BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Hollow Kingpin Swivel Caster 5 "264 Lb | AB6VVQ 22N038 LKRXA-TPA 126KD-FI-FK1/2 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå5"Termoplastiskt gummi1.25 "1 467 kr
BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FI-FK Ihålig svänghjul med dubbla spetsar 2 tum 110 Lb | AB6VVT 22N040 LRXA-TPA 50KD-FI-FK7/16 "bulthålTermoplastiskt gummiGråPrecisionsbollGrå2"Termoplastiskt gummi3 / 4 "969SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LRA-POA 50G-FI ihåliga kingpin svängbara hjul 2 tum 165 Lb
214SEK /enhet