Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BLICKLE LRA-TPA 75G ihålig svänghjul med Kingpin 3 tum 165 Lb | AB6VRP 22M981

BLICKLE LRA-TPA 75G ihåliga Kingpin svängbara hjul 3 tum 165 Lb

Finns i lager
Artikel: AB6VRP Modell: LRA-TPA 75GKorsreferens: 22M981
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIhålig svänghjul med Kingpin
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg165 lb.
Monteringsbult Dia.13 / 32 "
Antal hjul1
Totala höjden3.875 "
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulTPA 75 / 8G
Stam Dia.7/16 "bulthål
Stamhål Dia.7 / 16 "
StammtypIhålig Kingpin
HjullagerVanligt hål
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjullagerHjuldiameterHjulbreddPris
BLICKLE LRA-TPA 50G ihålig svänghjul med Kingpin 2 tum 110 Lb | AB6VRK 22M977 LRA-TPA 50GIhålig svänghjul med Kingpin110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GVanligt hål2"3 / 4 "151SEK
BLICKLE LRA-TPA 50G-FI Ihålig Kingpin Swivel Caster 2 tum 110 Lb | AB6VRL 22M978 LRA-TPA 50G-FIIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GVanligt hål2"3 / 4 "213SEK
BLICKLE LRA-TPA 50K-FK ihålig svänghjul Kingpin 2 tum 110 Lb | AB6VRM 22M979 LRA-TPA 50K-FKIhålig svänghjul med Kingpin110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKPrecisionsboll2"3 / 4 "202SEK
BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK svängbara hjul, ihålig Kingpin, 2-tums hjuldiameter, 110 lb | AB6VRN 22M980 LRA-TPA 50K-FI-FKIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKPrecisionsboll2"3 / 4 "287SEK
BLICKLE LRA-TPA 75G-FI ihålig Kingpin svänghjul 3 tum 165 Lb | AB6VRQ 22M982 LRA-TPA 75G-FIIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GVanligt hål3"1"257SEK
BLICKLE LRA-TPA 75K-FK ihålig svänghjul med Kingpin 3 tum 165 Lb | AB6VRR 22M983 LRA-TPA 75K-FKIhålig svänghjul med Kingpin165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKPrecisionsboll3"1"292SEK
BLICKLE LRA-TPA 75K-FI-FK Ihålig svänghjul Kingpin 3 tum 165 Lb | AB6VRT 22M984 LRA-TPA 75K-FI-FKIhålig svänghjul med Kingpin m / Total-Lock165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKPrecisionsboll3"1"340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLICKLE LRA-TPA 75G ihåliga Kingpin svängbara hjul 3 tum 165 Lb
188SEK /enhet