BLUFF 20C 60X48 Dockboard Stål 20000 Lb 48 x 60 In | AF4RYM 9HY66

BLUFF 20C 60X48 Dockboard stål 20000 Lb 48 x 60 tum

Finns i lager
Artikel: AF4RYM Modell: 20C 60X48Korsreferens: 9HY66

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
DäckDiamantlöpare
Lastkapacitet20,000 lb.
MaterialStål
Total längd48 "
Total bredd60 "
Servicehöjdsintervall5 till 7 "
Sidohöjd4"
Tjocklek3 / 8 "
Användbar bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 240.75
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDäckLastkapacitetMaterialTotal längdTotal breddServicehöjdsintervallTjocklekPris
BLUFF 15T6072 Dockbräda i stål Diamantlöpare, 15000 lb 72 x 60 tum | AB4VLE 20G264 15T6072Diamantlöpare15,000 lb.Stål72 "60 "8 1/2 till 11 "5 / 16 "42 083 kr
RFQ
BLUFF 15T7296 Dockboard stål 15000 Lb 96 x 72 In | AB4VLF 20G266 15T7296Diamantlöpare15,000 lb.Stål96 "72 "12 till 15 "5 / 16 "52 364 kr
RFQ
BLUFF 15T8448 Dockboardstål 15000 Lb 48 x 84 In | AB4VLG 20G267 15T8448Diamantlöpare15,000 lb.Stål48 "84 "5 till 7 "5 / 16 "35 824 kr
RFQ
BLUFF 15T8460 Dockboard stål 15000 Lb 60 x 84 In | AB4VLH 20G268 15T8460Diamantlöpare15,000 lb.Stål60 "84 "7 till 9 "5 / 16 "39 752 kr
RFQ
BLUFF 15T8472 Dockboardstål 15000 Lb 72 x 84 In | AB4VLJ 20G269 15T8472Diamantlöpare15,000 lb.Stål72 "84 "8 1/2 till 11 "5 / 16 "44 008 kr
RFQ
BLUFF 20T8448 Dockboard stål 20000 Lb 48 x 84 In | AB4VLK 20G272 20T8448Diamantlöpare20,000 lb.Stål48 "84 "5 till 7 "3 / 8 "39 323 kr
RFQ
BLUFF 20T8460 Dockboardstål 20000 Lb 60 x 84 In | AB4VLL 20G273 20T8460Diamantlöpare20,000 lb.Stål60 "84 "7 till 9 "3 / 8 "47 766 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BLUFF 20C 60X48 Dockboard stål 20000 Lb 48 x 60 tum
30 117 kr /enhet