Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BONDHUS 33672 8 mm ProHold Hex Bit 6In

Finns i lager
Artikel: CN9TPL Modell: 33672Korsreferens: 25EU21
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0698

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
BONDHUS 31484 ProHold kulbit, 14 mm | CN9TPH 25EP20 31484Uttag Bit184SEK
BONDHUS 33256 3.0 mm ProHold Hex Bit 2In | CN9TPJ 25ET73 33256Uttag Bit113SEK
BONDHUS 33660 4.0 mm ProHold Hex Bit 6In | CN9TPK 25EU17 33660Uttag Bit119SEK
BONDHUS 31480 12 mm ProHold kulbit, 2 tum Storlek | CN9TPM 25EP19 31480Uttag Bit176SEK
BONDHUS 43876 ProHold kulbit, 10 mm | CN9TPN 25EY08 43876Uttag Bit311SEK
BONDHUS 33212 ProHold hexbit, 1/4 tums storlek | CN9TPP 25ET59 33212Hexbit123SEK
BONDHUS 43784 ProHold kulbit, 6 tum | CN9TPQ 25EX90 43784Uttag Bit383SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BONDHUS 33672 8 mm ProHold Hex Bit 6In
158SEK /enhet