Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH HC8026 Spline Core Bit 2-5/8 Inch Spline | AF6YAJ 20PL25

BOSCH HC8026 Spline Core Bit 2-5/8 Inch Spline

Finns i lager
Artikel: AF6YAJ Modell: HC8026Korsreferens: 20PL25
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
5 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpline Core Bit
Borrlängd17 "
Total längd22 "
Storlek2 5 / 8 "
Tråd storlekSpline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.22
Fartygets höjd (cm)61.6
Fartygets längd (cm)8.97
Fartygets bredd (cm)8.97
HS-kod8467290090

Produktvarianter

ProduktModellBorrlängdTotal längdStorlekTråd storlekPris
BOSCH HC8036 Spline Core Bit 3-1/4 x 22 In | AC6LPJ 34E351 HC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "6 193 kr
BOSCH HC8006 Spline Core Bit 1-3/4 Inch Spline | AF6YAG 20PL22 HC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline3 749 kr
BOSCH HC8017 Spline Core Bit 2-1/4 Inch Spline | AF6YAH 20PL24 HC801712 "22 "2 1 / 4 "Spline5 101 kr
BOSCH HC8085 Spline Core Bit 6 Inch Spline | AF6YAK 20PL27 HC808517 "22 "6Spline10 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH HC8026 Spline Core Bit 2-5/8 Inch Spline
5 510 kr /enhet