Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH HCSTP2086 Drop-in Anchor Stop Bit 2-1 / 16 inch Length | AE9PYW 6LFJ2

BOSCH HCSTP2086 Drop-in ankarstoppbit 2-1/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE9PYW Modell: HCSTP2086Korsreferens: 6LFJ2

Få det Maj 8, Onsdag
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-in ankarstoppbit
Längd2 1 / 16 "
Total längd5 5 / 16 "
Skaftlängd2.5 "
SkafttypSDS Plus
Typ5/8 "Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdTypPris
BOSCH HCSTP2061 Drop-in Anchor Stop Bit 1-1 / 16 inch Length | AE9PYR 6LFH8 HCSTP20611 1 / 16 "4 5 / 16 "3/8 "Bit431SEK
BOSCH HCSTP2081 Drop-in Anchor Stop Bit 13/16 inch Length | AE9PYT 6LFH9 HCSTP208113 / 16 "4 5 / 16 "1/2 "Bit467SEK
BOSCH HCSTP2083 Drop-in Anchor Stop Bit 1-11 / 16 tum längd | AE9PYU 6LFJ0 HCSTP20831 11 / 16 "4.875 "1/2 "Bit472SEK
BOSCH HCSTP2084 Drop-in Anchor Stop Bit 1-3 / 16 inch Length | AE9PYV 6LFJ1 HCSTP20841.187 "4 5 / 16 "5/8 "Bit508SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH HCSTP2086 Drop-in ankarstoppbit 2-1/16 tums längd
513SEK /enhet