Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad spikpistollim | AC9DXE 3FWY3

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad Nailer Adhesive

Finns i lager
Artikel: AC9DXE Modell: BT1855KKorsreferens: 3FWY3
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
2 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Brad Nailer
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.047
SorteringsvinkelRakt
SorteringstypAdhesiv
FärgGold
AvgasrörBakre
Fästelement5/8" - 2-1/8"
AvfyrningslägeValbara
Mätare18
Höjd9.5 "
Husets materialMagnesium
Längd9.25 "
Magazine Kapacitet110
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck70 till 120 psi
StilRakt
TipsNej-mar
Verktygsvikt2.70 lb.
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.83
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 3FWY3 är en föreslagen ersättning av 3EVP9

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH BT1855K ​​Air Brad Nailer Adhesive
2 046 kr /enhet