Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH FN1664K Klisterlim för luftfinish | AC9DXD 3FWY2

BOSTITCH FN1664K Air Finish spikpistollim

Finns i lager
Artikel: AC9DXD Modell: FN1664KKorsreferens: 3FWY2
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
4 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Finish spikpistol
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.065
Sorteringsvinkel0 grader
SorteringstypAdhesiv
FärgGold
AvgasrörBakre
Fästelement1-1/4" - 2-1/2"
AvfyrningslägeSekventiell
Mätare16
Höjd11.375 "
Husets materialMagnesium
Längd11.875 "
Magazine Kapacitet100
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck70 till 120 psi
StilRakt
TipsNo-Mar och profil
Verktygsvikt3.90 lb.
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2525
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddSorteringstypMätareHöjdLängdMax. TryckNödvändigt tryckVerktygsviktPris
BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 grader | AC7BPC 36Z453 DA1564K3.62 "Stick1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb.4 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH FN1664K Air Finish spikpistollim
4 130 kr /enhet