Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 grader | AC7BPC 36Z453

BOSTITCH DA1564K luftfinish spikpistol 34 grader

Finns i lager
Artikel: AC7BPC Modell: DA1564KKorsreferens: 36Z453
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
4 362 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Finish spikpistol
CFM per skott0.042
Sorteringsvinkel34 grader
SorteringstypStick
FärgGold
AvgasrörBakre
Fästelement1-1/4" - 2-1/2"
Mätare15
Head StyleFinish
Höjd11 13 / 16 "
Husets materialMagnesium
Längd12 9 / 16 "
Magazine Kapacitet100
Max. Tryck125 psi
Nödvändigt tryck90 psi
TipsIngen mar
Verktygsvikt4.15 lb.
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.933
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddSorteringstypMätareHöjdLängdMax. TryckNödvändigt tryckVerktygsviktPris
BOSTITCH FN1664K Klisterlim för luftfinish | AC9DXD 3FWY2 FN1664K3.38 "Adhesiv1611.375 "11.875 "120 psi70 till 120 psi3.90 lb.4 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH DA1564K luftfinish spikpistol 34 grader
4 362 kr /enhet