BOSTON GEAR F713-10-B5-J Hastighetsreducerare, 10:1, 175 rpm, 0.86 Hk Ingång Max | CP2AHD 34K158

BOSTON GEAR F713-10-B5-J Speed Reducer, 10:1, 175 Rpm, 0.86 Hp Input Max

Finns i lager
Artikel: CP2AHD Modell: F713-10-B5-JKorsreferens: 34K158

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
BOSTON GEAR FSP5A Kugghjulsreducerare, 51350 RPM, 0.75 hk Ingångsmax, 124 in-lb Output Max, NEMA 56C | CP2AGY 34K171 FSP5AReducer16 267 kr
BOSTON GEAR F71340KB5H6T1 Hastighetsreducerare Twin Shaft, 40:1, 43.8 Rpm, 0.31 Hp Ingångsmax, 307 In-Lb Output Max, Keyed | CP2AGZ 34K146 F71340KB5H6T1Axel40 054 kr
BOSTON GEAR F713-10-B5-H Hastighetsreducerare, 10:1, 175 rpm, 0.86 Hk Ingång Max | CP2AHA 34K155 F713-10-B5-HHastighetsreducerare19 575 kr
BOSTON GEAR FWC721-100-B5-G Hastighetsreducerare, 100:1, 17.5 rpm, 0.41 hk Ingång Max | CP2AHB 34K139 FWC721-100-B5-GHastighetsreducerare43 746 kr
BOSTON GEAR F713-30-B5-H Hastighetsreducerare, 30:1, 58.3 rpm, 0.39 Hk Ingång Max | CP2AHC 34K154 F713-30-B5-HHastighetsreducerare19 575 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR F713-10-B5-J Speed Reducer, 10:1, 175 Rpm, 0.86 Hp Input Max
18 801 kr /enhet