Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTON GEAR FC20 1/2 axelkoppling, halv, 3 käft | AC2LRP 2L036

BOSTON GEAR FC20 1/2 axelkoppling, halv, 3 käft

Finns i lager
Artikel: AC2LRP Modell: FC20 1/2Korsreferens: 2L036
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
1 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkopplingar
Bore Dia.1 / 2 "
kilspårJa
Nyckelstorlek1 / 8 "x 1 / 16"
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Total längd3.687 "
StorlekFC20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.NyckelstorlekUtanför Dia.Total längdStorlekPris
BOSTON GEAR FC12 3/8 axelkoppling, halv, 3 käft | AC2LRF 2L028 FC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.312 "FC121 131 kr
BOSTON GEAR FC12 7/16 Axelkoppling, halv, 3 käft | AC2LRG 2L029 FC12 7/167 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC121 123 kr
BOSTON GEAR FC12 1/2 axelkoppling, halv, 3 käft | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12961SEK
BOSTON GEAR FC15 1/2 axelkoppling, halv, 3 käft | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC151 182 kr
BOSTON GEAR FC15 9/16 Axelkoppling, halv, 3 käft | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC151 213 kr
BOSTON GEAR FC15 5/8 axelkoppling, halv, 3 käft | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC151 182 kr
BOSTON GEAR FC15 3/4 axelkoppling, halv, 3 käft | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC151 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR FC20 1/2 axelkoppling, halv, 3 käft
1 640 kr /enhet