BOSTON GEAR SSF726-20K-B7-GS1 Hastighetsreducerare C-face 140tc/180c 20 1 | AD3HAD 3ZGG9

BOSTON GEAR SSF726-20K-B7-GS1 Hastighetsreducerare C-face 140tc/180c 20 1

Finns i lager
Artikel: AD3HAD Modell: SSF726-20K-B7-GS1Korsreferens: 3ZGG9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
BasFrivillig
LagerAvsmalnande rulle
Bore Dia.7 / 8 "
DutySkölja ner
Finish316 Stainless Steel
Ram140TC / 180C
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypWorm
Husets material316 Stainless Steel
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP1.5
Max. Utgångsmoment891 tum .-lb.
Max. Vridmoment891 tum .-lb.
MonteringVilken position som helst
Nominellt utgående varvtal88
Nominellt förhållande20:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1.125 "
Utgående axelhöjd2 15 / 16 "
Utgångsmoment @ 1 hk427 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1.5 hk582 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 2 hk891 tum .-lb.
Total längd9.54 "
Överbelastad belastning1000 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångVänster singelutgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypC-ansikte
Maskcentrumavstånd2.62 "
MaskväxelmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.332
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8483405050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt utgående varvtalBore Dia.DutyNominellt förhållandeUtgångsaxel Dia.Utgående axelhöjdUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1.5 hkPris
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 930 kr
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard40:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 697 kr
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard30:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 930 kr
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard20:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 930 kr
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standard15:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 016 kr
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard10:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 930 kr
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standard5:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR SSF726-20K-B7-GS1 Hastighetsreducerare C-face 140tc/180c 20 1
53 321 kr /enhet