Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 105000A01F120 Sladdset 5-stifts honuttag Hona | AE2ZCP 5AA49

BRAD HARRISON 105000A01F120 sladdsats 5-stifts behållare hona

Finns i lager
Artikel: AE2ZCP Modell: 105000A01F120Korsreferens: 5AA49
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
1 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd12ft.
Slut 1 Antal stift5
Slut 1 tråd7 / 8-16
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare8
Max. Spänning600 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare5
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftMax. FörstärkareMax. SpänningAntal ledareTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 102000A01F120 Sladd 2-stifts honuttag Hona | AB9QDD 2ENP3 102000A01F120213600 VAC/DC216 AWG685SEK
BRAD HARRISON 102002A01F120 Sladdset 2-stifts hane | | AB9QDF 2ENP7 102002A01F120213600 VAC/DC216 AWG640SEK
BRAD HARRISON 106000A01F120 Sladdset 6-stifts honuttag | AB9QDH 2ENP9 106000A01F12068600 VAC/DC616 AWG1 164 kr
BRAD HARRISON 106002A01F120 Sladdset 6-stifts hane | | AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC/DC616 AWG1 651 kr
BRAD HARRISON 207000A01F120 Cordset 7 -polig hona | AB9QDY 2ENU8 207000A01F12078600 VAC/DC716 AWG1 736 kr
BRAD HARRISON 207002A01F120 sladdset 7-stifts hane | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC/DC716 AWG1 586 kr
BRAD HARRISON 208002A01F120 Sladdset 8-stifts kontakt Hane | AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC/DC816 AWG1 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 105000A01F120 sladdsats 5-stifts behållare hona
1 119 kr /enhet