Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 1R4006A20A120 Extern gängkärl 4 hane 16 AWG | AE2ZCZ 5AA58

BRAD HARRISON 1R4006A20A120 Utvändig gänga behållare 4 hane 16 AWG

Finns i lager
Artikel: AE2ZCZ Modell: 1R4006A20A120Korsreferens: 5AA58

Få det Maj 16, Torsdag
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern trådhållare
Body MaterialPVC
FärgGul
Ansiktsdiameter0.55 "
kilspårSingle
Max. Nuvarande10A
Max. Spänning600 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal stift4
Plug -EndRakt
Kontakt eller anslutningstypman
Ämnen7 / 8-16
Ledningslängd1ft.
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnsiktsdiameterArtikelMax. SpänningAntal stiftTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 Extern gänga 2 hona 13A | AB9QDT 2ENU3 1R2004A20A120Gul1"Extern trådhållare600 VAC/DC216 AWG391SEK
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Extern tråduttag 2 hane 16 AWG | AB9QDU 2ENU4 1R2006A20A120Gul1"Extern trådhållare600 VAC/DC216 AWG281SEK
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Extern gängkärl 6 hona 8A | AB9QDV 2ENU5 1R6004A20A120Gul1"Extern trådhållare600 VAC/DC616 AWG544SEK
BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Extern gängkärl 6 hane 16 AWG | AB9QDW 2ENU6 1R6006A20A120Gul1"Extern trådhållare600 VAC/DC616 AWG528SEK
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Extern gängkabel 3 hane 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Svart0.57 "Extern trådhållare250 VAC/DC322 AWG268SEK
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 Intern gängkärl 3 hona 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Svart0.57 "Intern tråduttag250 VAC/DC322 AWG315SEK
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Extern gängad uttag 5 hane 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Svart0.57 "Extern trådhållare250 VAC/DC518 AWG370SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 1R4006A20A120 Utvändig gänga behållare 4 hane 16 AWG
443SEK /enhet